Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou expansible Type 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou expansible Type 4

Adapté pour les trous ovales

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Montage sur un seul côté, permet par conséquent de freiner les écrous

  • Ne peut pas être tordu

  • Résistant à la corrosion

  • Grande force de maintien et fixation sécurisée dans le composant

  • La bride peut servir d'entretoise

  • Pas de contact direct entre la tôle et la vis

  • Réutilisable