Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou à serrage rapide FIXTEC
Remplacement sans outil des disques à tronçonner ou diamant Serré et desserré à la main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour meuleuses d'angle jusqu'à Ø 150 mm avec axe fileté M14 standard
Si nécessaire, l'écrou à serrage rapide peut également être desserré à l'aide d'une clé à ergots
- Les trous se trouvent sous le clip
- Utiliser une clé à ergots adaptée
Pour une bonne tenue de l'écrou sur la machine, il doit rester au minimum 3 mm de filetage après le serrage du disque sur la meuleuse
Ouvrir le clip et visser l'écrou dans le sens horaire, l'axe fileté étant bloqué Rebaisser le clip
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!