Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert fileté acier zingué petite TF avec tige moletée
Acier zingué bleu avec tête fraisée étroite et tige moletée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées. Ainsi, ils garantissent des assemblages sécurisés et offrent la possibilité de monter facilement des composants supplémentaires à l'aide de vis traditionnelles.
- Mise en œuvre d'un côté, également compatible sur des profilés fermés
- Pose simple, rapide et quasiment automatique
- Aucune nécessité de fraiser les trous de perçage
- Qualité de mise en œuvre constante
- Fixation anti-rotation avec taraudage résistant
- Efficacité accrue : travail plus rapide, raccordements sécurisés et qualité améliorée
Les valeurs techniques à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Particulièrement recommandé pour obtenir une résistance élevée à la rotation dans les matériaux tendres, comme l'aluminium, le bois, le plastique, l'amiante, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!