Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) pas fin

DIN 985, acier I6I/I8I, zingué galvanisé bleu passivé (A2K)

  • Normes: DIN 985
  • Matière: Acier
  • Classe de résistance: I8I
  • Finition: Plaqué zinc
  • Conforme ROHS: Oui
  • Principe de fonctionnement du système de blocage/frein: Anneau de serrage en polyamide
  • Fonction de verrouillage: Système anti-perte, serrage

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal x pas Hauteur Entrainement extérieur Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
036812 1
M12 x 1 12 mm SW19 DIN 985
100 pcs
036812 15
M12 x 1,5 12 mm SW19 DIN 985
50 pcs
036812 125
M12 x 1,25 12 mm SW19 DIN 985
50 pcs
036816 15
M16 x 1,5 16 mm SW24 DIN 985
25 pcs
036818 15
M18 x 1,5 18,5 mm SW27 DIN 985
25 pcs
036820 2
M20 x 2 20 mm SW30 DIN 985
100 pcs
036820 15
M20 x 1,5 20 mm SW30 DIN 985
25 pcs
036824 2
M24 x 2 24 mm SW36 DIN 985
25 pcs
036824 15
M24 x 1,5 24 mm SW36 DIN 985
25 pcs
036827 15
M27 x 1,5 27 mm SW41 DIN 985
25 pcs
036827 2
M27 x 2 27 mm SW41 DIN 985
100 pcs
036830 15
M30 x 1,5 30 mm SW46 DIN 985
25 pcs
036830 2
M30 x 2 30 mm SW46 DIN 985
25 pcs
036836 30
M36 x 3 36 mm SW55 DIN 985
25 pcs
036842 3
M42 x 3 42 mm SW65 DIN 985
10 pcs
036848 3
M48 x 3 48 mm SW75 DIN 985
5 pcs
036810 125
M10 x 1,25 10 mm SW17 DIN 985
100 pcs
036810 1
M10 x 1 10 mm SW17 DIN 985
100 pcs
03688 1
M8 x 1 8 mm SW13 DIN 985
100 pcs
036814 15
M14 x 1,5 14 mm SW22 DIN 985
25 pcs
036822 15
M22 x 1,5 22 mm SW32 DIN 985
10 pcs
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
  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).