Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Écrou tendeur forme fermée DIN 1478 acier zingué
Écrou tendeur forme fermée DIN 1478 acier zingué - 1
Écrou tendeur forme fermée DIN 1478 acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Écrou tendeur forme fermée DIN 1478 acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Indication

Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.