Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode de rechargement extra dur selectarc HBA
Electrode de rechargement dur à enrobage basique à très haut rendement (190 %)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Sa teneur en carbone et en chrome confère au dépôt une résistance à l'abrasion exceptionnelle
- Fusion agréable
- Bon étalement du métal
- Laitier inexistant
- Cordon très lisse
- Position horizontale et semi-montante
- Courant alternatif (UO > 45 V) et continu (+ à l'électrode)
Conforme à la norme DIN 8555 : E10 - UM - GRZ
Rechargement de vis sans fin
Pales de mélangeurs
Corps de pompe
Dents de godets
Socs de charrues
Installations de concassage
Broyeurs
Tôles de blindage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!