Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Electrode enrobée spéciale 48M ISOARC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Electrode enrobée spéciale 48M ISOARC

Electrode enrobée à gaine en rutile pour les soudures verticales vers le bas

  • Longueur: 35 cm
  • Normes: ISO 2560-A
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
  • Gaine: Rutile
  • Couleur: Rouge
  • Résistance à la traction min.: 420 MPa
  • Allongement longitudinal min.: 22 %

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de câble Longueur Normes Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0982211300
2,5 mm 35 cm ISO 2560-A Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
1 pcs
0982211302
3,2 mm 35 cm ISO 2560-A Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
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
Information on price display
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
L'électrode universelle 48M ISOARC destinée au soudage vertical vers le bas est une électrode multi-usage efficace. Elle est facile à guider et à contrôler, et offre une bonne capacité de comblement des interstices. Propriétés supplémentaires : Pas de cratères de fin sur le cordon, facile à enflammer, dépose simple des scories, soudage facile même dans des espaces atypiques.
• EN E 42 0 RC 11
• ISO 2560 - A E 38 2 RC 11
• AWS A5.1 E 3013

• Résistance à la traction 490-540 N/mm²
• Point de tension 415-465 N/mm²
• Allongement longitudinal / 1=5d >28-32 %
• Résistance à l'impact par à-coup 60J/+20 °C