Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - 1
Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312

Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions.

  • Normes: ISO 3581, DIN 8556

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de câble Longueur Désignation du type Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
098232551
2,5 mm 300 mm INOX ELECTRODE ISO 3581, DIN 8556
216 pcs
098232552
3,2 mm 350 mm INOX ELECTRODE 29/9 ISO 3581, DIN 8556
147 pcs
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
Un excellent choix pour le soudage de réparation.
Spécialement conçue pour les aciers difficiles à souder, comme le blindage, l'acier manganèse austénitique, l'acier à forte teneur en carbone, les aciers trempés et les joints mixtes (aciers CMn/inoxydables). Belle facilité de soudage et évacuation automatique des scories.
Peut être soudée à l'aide de la polarité AC et DC+.