Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode inox standard type 316L 20/10 MBC Selectarc
Electrode rutilo-basique déposant un acier austénitique au molybdène à teneur en ferrite moyenne de 8 % et à très basse teneur en carbone
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Enrobage à très faible reprise d'humidité
- Fusion douce sans projection
- Bon détachement du laitier
- Très bel aspect de cordon
- Réamorçage aisé, maniabilité exceptionnelle
- Soudage des aciers austénitiques de type Cr/Ni/Mo
- Excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer
NF A 81343 : EZ 19.12.3 LR 23
AWS A 5.4 : E 316L-16
ISO 3581 : E 19.12.3 LR 23
DIN 8556 : E 19.12.3 nCR 23
Homologation: TÜV
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Rescpecter les précautions d'emploi
Idéale pour aciers inoxydables type 18/8/3 (316L) et nuances voisines
Industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires
Toutes positions sauf verticale par la méthode descendante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!