Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Electrode nickel pur selectarc FONTE-NI
Electrode à enrobage graphito-basique déposant un métal en nickel pur pour le soudage et le rechargement des fontes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réparation de fissures
- Dépôt homogène et bien usinable
- Nuances d'aciers soudables
Fontes grises malléables graphite sphéroïdal
- NFA 32.101 : FGL 150, 200, 250, 300, 350, 400
- NFA 32.201 : FGS 370-17, 400-12, 500-7, 600-3, 700-2
- NFA 32.702 : MN 350-10, 380-18, 450-6, 350-4, 650-3
Courant alternatif (UO > 40 V) et continu (- à l'électrode)
AWS A 5.15 : E Ni-CI
ISO 1071 : E C Ni-CI 3
DIN 8573 : E Ni BG 11
Réparations de blocs moteurs
Bâtis de machines outils
Boîtes de vitesses
Réducteurs
Corps de pompes
Pièces moulées
Corps de vannes
Souder sur des surfaces propres et exemptes de graisses
Toutes positions
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!