Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur avec absorbeur d'énergie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur avec absorbeur d'énergie

Comprend une élingue de sangle, un absorbeur d'énergie et deux mousquetons en acier avec frein de vis

  • Norme EN: 355
  • Longueur: 2 m
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
Art. N° Norme EN Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899032904
355 2 m
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
  • Largeur de sangle : 30 mm

  • Utilisation avec 2 mousquetons à vis (ouverture : 18 mm)