Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elément de fixation Type BA
Elément de fixation Type BA - 1
Elément de fixation Type BA - 2
Elément de fixation Type BA - 3
Elément de fixation Type BA - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elément de fixation Type BA

Acier galvanisé à chaud ; matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Le type BA comporte une dépression pour fixer la tête hexagonale de la vis alors que l'écrou est serré.

Indication

Charge de traction autorisée


Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.


Nperm = NR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).



Charge transversale autorisée


Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.


Vperm = VaR,D / γF (coefficient partiel de sécurité γF = 1,4).

Avec agrément technique allemand Z-14.4-483