Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation, type BC
Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Il comporte une dépression pour fixer la tête hexagonale de la vis alors que l'écrou est serré.
L'élément de fixation est utilisé pour l'assemblage sur les bords. Il s'agrippe autour des bords de bride des profilés et supports.
L'élément de fixation n'est pas adapté pour des charges transversales !
Charge de traction recommandée
Les valeurs s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!