Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elément de fixation Type BE2
Elément de fixation Type BE2 - 1
Elément de fixation Type BE2 - 2
Elément de fixation Type BE2 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elément de fixation Type BE2

Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Avec bride droite et coudée ≤ 5°

  • Entretoises utilisables : Type BF2, BG2

  • La vis de réglage à l'arrière de l'élément de fixation sert à ajuster celui-ci à la bride.

  • Le type BE2 comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.
Indication

Le type BE2 est particulièrement recommandé lorsqu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'épaisseur de la bride ou lorsque celle-ci varie au sein d'une structure.



Charge de traction recommandée


Les valeurs de charge de traction s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.



Charge transversale recommandée


Les valeurs de charge transversale s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.