Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elément de fixation Type BE2
Acier galvanisé à chaud, matériau : Fonte nodulaire (fonte à nodules de graphite)
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
- Avec bride droite et coudée ≤ 5°
- Entretoises utilisables : Type BF2, BG2
- La vis de réglage à l'arrière de l'élément de fixation sert à ajuster celui-ci à la bride.
- Le type BE2 comporte une surface plane, afin de pouvoir serrer complètement un écrou ou une tête de vis.
Le type BE2 est particulièrement recommandé lorsqu'il n'est pas possible de déterminer précisément l'épaisseur de la bride ou lorsque celle-ci varie au sein d'une structure.
Charge de traction recommandée
Les valeurs de charge de traction s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge en direction de l'axe de la vis.
Charge transversale recommandée
Les valeurs de charge transversale s'appliquent à une connexion fixée (4 vis), avec une charge perpendiculaire à l'axe de la vis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!