Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de rail transversal
Pour une installation de rail à double couche
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
Intégralement prémonté
Les connecteurs peuvent être clipsés directement sur le rail de montage sans travail préparatoire
Nombre de connecteurs de rail transversaux requis pour chaque point d'intersection :
- Rail de montage, 39 x 37 : 1 unité
- Rail de montage, 47 x 37 : 1 unité
- Rail de montage, 60 x 37 : 2 unités
- Rail de montage, 70 x 40 : 2 unités
- Rail de montage, 120 x 90 : 4 unités
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!