Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur de rail transversal

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur de rail transversal

Pour une installation de rail à double couche

  • Longueur: 40 mm
  • Largeur: 29 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Empreinte intérieure: IS5
  • Longueur x largeur x hauteur: 40 x 29 x 30 mm
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Empreinte intérieure Quantité Cdt
Prix/Cdt
0865799930
40 mm 29 mm 30 mm IS5
20 pcs
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
Intégralement prémonté


Les connecteurs peuvent être clipsés directement sur le rail de montage sans travail préparatoire

Indication

Nombre de connecteurs de rail transversaux requis pour chaque point d'intersection :


  • Rail de montage, 39 x 37 : 1 unité

  • Rail de montage, 47 x 37 : 1 unité

  • Rail de montage, 60 x 37 : 2 unités

  • Rail de montage, 70 x 40 : 2 unités

  • Rail de montage, 120 x 90 : 4 unités