Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Compact Force Elément de tension du système de harnais de sécurité
A la tension optimale pour chaque saison - fixation finale avec pré-tension intelligente du ressort pour les systèmes de harnais de sécurité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Agrément de construction général (abZ) Z-14.9-786
- Marquage Ü
- DIN EN 795:2012, A & CEN/TS 16415:2013
- Précharge du ressort avec graduation facilement lisible
- Fenêtre de contrôle pour vérifier le serre-câble
- Compense les dilatations de température
- Système de serrage en une seule pièce
- Fixation simple
- Entièrement en acier inoxydable V4A robuste
Avec l'ABS CompactForce, vous pouvez maintenir votre système de harnais de sécurité sous tension. La pré-tension à ressort de haute qualité compense les fluctuations de température de votre système (avec guidage par câble droit). Une graduation facile à lire fournit des informations sur le niveau de tension réel.
Comme cet élément de tension est fourni pré-installé, le temps nécessaire à l'assemblage du système est considérablement réduit. Après l'installation et la mise sous tension du système de harnais à cordes, il suffit de retirer la goupille rouge et votre dispositif antichute restera parfaitement tendu.
Fabriqué en acier V4A de norme 1.4401 extrêmement résistant aux intempéries, cet élément de tension est également parfaitement adapté aux environnements difficiles, tels que les régions côtières.
Pour tous les systèmes de harnais de sécurité ABS I - IV
Autre avantage : Une petite fenêtre de contrôle vous permet de voir d'un coup d'œil pendant l'installation si l'extrémité du câble a été suffisamment enfoncée et si elle est correctement fixée.
L'ABS CompactForce peut être commandé en deux variantes : Conçu pour les câbles en acier inoxydable de 6 mm ou 8 mm d'épaisseur, l'élément de tension peut être utilisé comme fixation finale pour tous les systèmes de harnais de sécurité ABS-Lock SYS.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!