- Chariots en métal moulé avec roulements à billes et roues en Delrin
- Réglage de la hauteur
- Support de montage d'ancrage à réglage latéral avec ± 2 mm pour Art. 0684700460 - 0684700461 0684700470- - 0684700471
- Option d'amortissement des mouvements d'ouverture et de fermeture
- Freins en nylon
- Rail profilé inférieur en nylon avec trous oblongs et roues de guidage pour Art. 0684700460 - 0684700461 0684700470- - 0684700471
- Pour portes vitrées d'une épaisseur de 8 à 14 mm pour Art.0684700462 - 0684700472
- Rail profilé inférieur en métal moulé pour Art. 0684700462 - 0684700472
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!