Profilé en PVC rigide teinté dans la masse
- Excellente tenue de la couleur dans le temps
Profilé souple en tôle acier prélaquée
- Résiste aux intempéries, UV, à la moisissure et aux agents chimiques
Dimension standard
- S'adapte à toutes les longueurs d'escaliers
Rappel de la loi du 30 novembre 2008 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marche doivent êtres pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche"
Sur la première et la dernière contremarche d'une volée d'escalier d'un bâtiment recevant du public (école, banque, magasin, hôpital, maison de retraite)
A coller à l'aide de la colle MS Instant ou de la colle bâtiment PU 40
A visser
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!