Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profil pour contremarche
Profil pour contremarche - 1
Profil pour contremarche - 2
Profil pour contremarche - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profil pour contremarche

Mise en contraste des contremarches

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Largeur Longueur Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0902500011
Jaune de sécurité RAL 1003 114 mm 1500 m 5 mm
2 pcs
0902500014
Gris argent similaire à RAL 9006 100 mm 1500 mm 0,75 mm
2 pcs
0902500015
Jaune zinc RAL 1018 100 mm 1500 mm 0,75 mm
2 pcs
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
Profilé en PVC rigide teinté dans la masse


  • Excellente tenue de la couleur dans le temps

Profilé souple en tôle acier prélaquée


  • Résiste aux intempéries, UV, à la moisissure et aux agents chimiques

Dimension standard


  • S'adapte à toutes les longueurs d'escaliers

Rappel de la loi du 30 novembre 2008 R. 111-19-2 article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 : "La première et la dernière marche doivent êtres pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm, visuellement contrastée par rapport à la marche"