Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elingue Plana
Elingue Plana - 1
Elingue Plana - 2
Elingue Plana - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elingue Plana

EN 1492-1

  • Matière: 100% polyester
  • Température d'utilisation mini/maxi: -40 à 100 °C
  • Norme EN: 1492-1

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur utile Capacité de support de charge (direct simple) Capacité de support de charge (en forme de U simple) Capacité de support de charge (à nœud simple) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713500503
3 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 pcs
0713500703
3 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 pcs
0713500705
5 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
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
Caractéristiques :


  • 100 % polyester haute résistance

  • Facteur de sécurité 7:1

  • Couleur d'élingue conforme aux normes de levage européennes

  • Peut être utilisée de différentes manières

  • Flexibilité qui améliore la polyvalence et la facilite l'utilisation