Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elingue à chaîne montée 2 Brins
Elingue à chaîne complète montée 2 brins pour le levage de charge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Elingue à chaîne en acier galvanisé Grade 100
- Très grande résistance et grande Charge Maximale d'Utilisation (CMU)
- Crochet de sécurité à chape
- Griffe de raccourcissement selon les modèles
- Traçabilité complète de chaque élément : l'élingue est livrée dans un seau avec scellés de sécurité, comprenant le certificat d'homologation à la directive européenne et la plaque d'identification estampillée
Les élingues sont faites pour être utilisées à un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 ° (au delà, n'utilisez pas ces élingues)
La température d'utilisation des élingues est comprise entre - 40°C et + 200°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!