Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elingues chaine pré-montées 2 brins
Elingues pré-montées en grade 80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Elingues pré-montées 2 brins en grade 80 pour un levage en toute sécurité.
Les élingues pré-montées 2 brins prédefinies sont disponibles :
- en 4 Ø de chaine ( 6, 8, 10 et 13 mm)
- en 4 longueurs ( 1, 2, 3 et 4 m)
- avec 5 differents types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 et n°8)
- Avec ou sans griffe de raccourcissement
Chaîne selon la norme EN 818-4.
Chaîne peinte en noir.
Pièces de fixation de chaîne peintes en rouge.
Tous les composants de la chaîne ont une marque H comme prescrit par l'association professionnelle.
Chaque chaine de levage reçoit un numéro de traçablilité avec une fiche d'index de chaîne correspondante.
Chaque élingue possède une plaque UVV afin de suivre les inspections périodiques.
Produit livré dans un carton avec plaque d'identification
Art. N° 5163 ABB CDE.
A= Nombre de brins souhaités (1, 2, 3 ou 4).
B= Ø de chaine ( 06, 08, 10 ou 13 mm).
C= longueurs ( 1, 2, 3 ou 4 m).
D= Types de crochets (n°1, n°2, n°4, n°5 ou n°8).
E= Griffes de raccourcissement par brin (avec =1 ; sans =0).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!