Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elingue à chaîne montée 4 Brins
Elingue à chaîne montée 4 Brins - 1
Elingue à chaîne montée 4 Brins - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elingue à chaîne montée 4 Brins

Elingue à chaîne complète montée 4 brins pour le levage de charge

  • Matière: Acier, spécialement trempé
  • Forme du crochet: Crochet à griffes

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Poids du produit (par pièce) Hauteur de cardan Largeur de cardan Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713940267
7 mm 12,5 kg 7 mm 7 mm
1 pcs
0713940268
10 mm 26 kg 10 mm 10 mm
1 pcs
0713940269
16 mm 42,5 kg 16 mm 16 mm
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
Information on price display
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
  • Crochet de sécurité

  • Griffe de raccourcissement selon les modèles

  • Traçabilité complète de chaque élément : l'élingue est livrée dans un seau avec scellés de sécurité, comprenant le certificat d'homologation à la directive européenne et la plaque d'identification estampillée

Elingue à chaîne en acier galvanisé Grade 100


  • Très grande résistance et grande Charge Maximale d'Utilisation (CMU)

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE


Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677)