Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elingue à chaîne montée 4 Brins

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elingue à chaîne montée 4 Brins

Chaîne de levage avec crochet à fermeture automatique et griffe d'arrimage, catégorie de qualité grade 100

  • Matière: Acier, spécialement trempé
  • Forme du crochet: Crochet à griffes

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Poids du produit (par pièce) Hauteur de cardan Largeur de cardan Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713940270
7 mm 13,9 kg 7 mm 7 mm
1 pcs
0713940271
10 mm 29,8 kg 10 mm 10 mm
1 pcs
0713940272
13 mm 50,3 kg 13 mm 13 mm
1 pcs
0713940273
7 mm 18,3 kg 7 mm 7 mm
1 pcs
0713940274
10 mm 39 kg 10 mm 10 mm
1 pcs
0713940275
13 mm 65,9 kg 13 mm 13 mm
1 pcs
0713940276
7 mm 31,5 kg 7 mm 7 mm
1 pcs
0713940277
10 mm 66,6 kg 10 mm 10 mm
1 pcs
0713940278
13 mm 112,7 kg 13 mm 13 mm
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
Chaîne de levage pré-assemblée
IndicationRespecter l'inspection annuelle : pour les remarques, voir l'étiquette d'inspection