Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Elingue ronde
Elingue ronde - 1
Elingue ronde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Elingue ronde

Garantit une capacité de charge élevée malgré son faible poids à vide

  • Température d'utilisation mini/maxi: -40 à 100 °C
  • Norme EN: 1492-2

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur utile Capacité de support de charge (direct simple) Capacité de support de charge (en forme de U simple) Capacité de support de charge (à nœud simple) Quantité Cdt
Prix/Cdt
071350 12
1 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 pcs
071350 13
1,5 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 pcs
071350 14
2 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 pcs
071350 26
3 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 pcs
071350 16
3 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
1 pcs
071350 33
1,5 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 pcs
071350 22
1 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 pcs
071350 23
1,5 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 pcs
071350 24
2 m 2000 kg 4000 kg 1600 kg
1 pcs
071350 34
2 m 3000 kg 6000 kg 2400 kg
1 pcs
071350 10
0,5 m 1000 kg 2000 kg 800 kg
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
En polyester haute résistance à coutures centrales



Boucle sans fin.



Désignation de capacité de charge par code couleur.



Élingue extrêmement flexible adaptée aux charges de toutes sortes.


  • Protège les surfaces

  • Risques d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles.

Conforme à la norme DIN-EN 1492-2, agréée GS.