Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anneau de levage articulé GK 10 haute résistance
Point de fixation pour les charges
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Facteur de sécurité 4 dans tous les sens de charge, 180°
- Peut pivoter à 180°
- Peut être vissé à l'aide d'un tournevis coudé
- Résistant à 100 % aux fissures
- Catégorie de qualité 10
- Peinture RAL 3022
- Convient pour assurer le levage de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Fabriqué, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Le pontet pour sangle doit toujours être vissé à fond dans le composant. En cas de tension axiale, une déviation de +/-5° avec une réduction de 10 % de la capacité de charge est admissible.
Réf. | Capacité de charge max. | ||||||||||
CMU | 1 chaîne | 2 chaînes | 1 chaîne | 2 chaînes | 2 chaînes | 3/4 chaînes | |||||
5162 144 33 | 8 t | 8 t | 16 t | 8 t | 16 t | 11,2 t | 8 t | 8 t | 16,8 t | 12 t | 8 t |
5162 144 36 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 144 39 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 144 42 | 12 t | 12,5 t | 25 t | 12,5 t | 25 t | 17,5 t | 12,5 t | 12,5 t | 26,3 t | 18,8 t | 12,5 t |
5162 144 45 | 15 t | 15 t | 30 t | 15 t | 30 t | 21 t | 15 t | 15 t | 32 t | 22,5 t | 15 t |
- Convient pour assurer le levage de charges conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE
- Fabriqué, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677
- Conçu pour 20 000 changements de charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!