Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embase TIOMOS 1D
Embase TIOMOS 1D - 1
Embase TIOMOS 1D - 2
Embase TIOMOS 1D - 3
Embase TIOMOS 1D - 4
Embase TIOMOS 1D - 5
Embase TIOMOS 1D - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embase TIOMOS 1D

Avec fixation à 4 points pour un montage sûre sur le meuble

  • Nombre de points de montage: 4points
  • Matière: Acier
  • Finition: Nickelé
  • Réglage de hauteur: +/- 2mm

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur de plaque de montage Type de montage Nombre de points de montage Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
F058139863
0mm Vis Euro prémontées, longueur 10mm 4points Acier
50 pcs
F058139864
2mm Vis Euro prémontées, longueur 10mm 4points Acier
50 pcs
F058139865
3mm Vis Euro prémontées, longueur 10mm 4points Acier
50 pcs
F058139746
0mm Pour vis Assy Ø3,5mm 4points Acier
50 pcs
F058139747
2mm Pour vis Assy Ø3,5mm 4points Acier
50 pcs
F058139748
3mm Pour vis Assy Ø3,5mm 4points Acier
50 pcs
F058139761
0mm Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm 4points Acier
50 pcs
F058139762
2mm Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm 4points Acier
50 pcs
F058139763
3mm Vis Euro prémontées, longueur 13,5mm 4points Acier
50 pcs
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
Avec réglage en hauteur facile grâce à la vis filetée


Auto-verrouillage dans toutes les positions



Réglage 3D


Réglage simple

Indication

Tous les réglages peuvent être effectués indépendamment les uns des autres à l'aide d'un tournevis à lame ronde

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.