Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embase cadre réglable à visser TIOMOS
Réglage 1D, 4 points de fixation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Réglage en hauteur précis par système excentrique
- En acier nikelé
- A fixer à l'aide de vis à bois standard 3,5 mm
A fixer avec des vis pour panneau de particules
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!