Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embase de gabarit de perçage pour poignée de porte
Pour poignées de porte et ferrures de protection
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Surface microbillée
Gabarit de perçage fabriqué en aluminium brut, avec plusieurs embouts
- Réglables individuellement.
- Facile à utiliser
- Embouts interchangeables
Gabarit de perçage universel
- Pour toutes les poignées et rosettes conventionnelles
- Pour les raccords et les rosettes de sécurité
Douilles de perçage en acier trempé
Bon guidage du foret
Adaptateurs pour toutes les serrures
- Changement simple à l'aide de la vis de réglage
- Pour les verrous avec espacement de 72 mm, 78 mm et 92 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
<BR><BR>Article ni repris, ni échangéChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!