Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embase de gabarit de perçage pour poignée de porte

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embase de gabarit de perçage pour poignée de porte

Pour poignées de porte et ferrures de protection
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
Surface microbillée



Gabarit de perçage fabriqué en aluminium brut, avec plusieurs embouts


  • Réglables individuellement.

  • Facile à utiliser

  • Embouts interchangeables


Gabarit de perçage universel


  • Pour toutes les poignées et rosettes conventionnelles

  • Pour les raccords et les rosettes de sécurité


Douilles de perçage en acier trempé


Bon guidage du foret



Adaptateurs pour toutes les serrures


  • Changement simple à l'aide de la vis de réglage

  • Pour les verrous avec espacement de 72 mm, 78 mm et 92 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.