Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embase à cheville
Embase à cheville - 1
Embase à cheville - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embase à cheville

Fixation rapide et sûre de la cheville dans tout corps plein et dur

  • Convient pour les attaches-câble: 9mm
  • Diamètre de perçage: 8 mm
  • Matière: Polyamide - PA 6.6
  • Largeur de tête: 9,2 mm
  • Longueur: 37 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur de tête Largeur Convient pour les attaches-câble Diamètre de perçage Quantité Cdt
Prix/Cdt
050331337
13 mm 13 mm 9mm 8 mm
100 pcs
050336537
6,5 mm 10 mm 9mm 8 mm
100 pcs
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
  • Pour le passage de colliers d'installation

  • Disponible en standard et avec écartement mural

  • L'écartement mural évite le frottement des câbles ou tuyaux contre le mur et assure ainsi leur protection