Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout AW®
C 6,3 (1/4 pouce)
- Empreinte: C 6,3 (1/4 pouce)
- Type d’empreinte: Six pans extérieurs
- Longueur: 25 mm
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
Avantages d'un embout AW :
- Meilleur transfert de force
- Durée de vie accrue
- Centrage optimal
- Surface de contact de l'embout dans l'entraînement de la vis la plus vaste possible
Forces d'éjection :
Forces d'éjection (rejet) pratiquement nulles. Une répartition homogène des forces empêche que le revêtement de protection de la surface ne soit endommagé et permet ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!