Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout RW® UNF filetage 10-32
Embout RW<SUP>®</SUP> UNF filetage 10-32 - 1
Embout RW<SUP>®</SUP> UNF filetage 10-32 - 2
Embout RW<SUP>®</SUP> UNF filetage 10-32 - 3
Embout RW<SUP>®</SUP> UNF filetage 10-32 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout RW® UNF filetage 10-32

L'embout fileté idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY lorsqu'il est utilisé pour la fixation de magasin à vis

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Pas d'effet de serrage de l'embout dans la vis grâce à un ajustement optimisé

  • Facile à poser lorsque l'embout est bloqué avec une bague hexagonale de 5 mm

  • Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication
  • Le filetage UNF10-32 s'adapte également dans un support à filetage M5

  • Les embouts filetés RW sont imprimés avec un anneau de couleur grise et n'ont aucun effet de serrage
Article ni repris, ni échangé.