Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Câble métallique avec embout et crochet à plaque trapézoïdale
Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire
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
- Section transversale 7 x 7, diamètre du câble métallique 2 mm
- Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée
- Peut être posé en angle sans rails de montage
Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!