Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout de vissage XZN


Embouts de vissage XZN : vissez et dévissez efficacement les vis à empreinte XZN

Loin d’être accessoire, l’embout de vissage est un élément qui permettent de relier une visseuse à une vis, et ainsi d’assurer son vissage ou dévissage. Afin de garantir le meilleur résultat aux professionnels évoluant notamment dans le monde de l’automobile, Würth propose ici grande variété d’embouts de vissage XZN. Déclinés en différentes versions, ils sont tous à découvrir dans notre catalogue à la pièce ou en coffret.  

 Un embout XZN est indispensable dans le monde de l’automobile

Les embouts de vissage XZN, tout comme les douilles allant de pair, sont des modèles particulièrement présents dans le domaine de l’industrie automobile ou en atelier, plus particulièrement sur les modèles de la marque VW (Volkswagen). Ils permettent en effet d’intervenir au niveau du système de freinage ou encore de la direction.

Très utilisé en mécanique, notamment avec une clé à choc, l'embout de vissage Würth a été pensé pour une utilisation manuelle avec un tournevis à magasin par exemple, ou encore avec une visseuse ou visseuse à percussion. Il est également possible d'utiliser un embout de vissage XZN ou bien une douille avec un cliquet. Quel que soit l'outil de vissage dont vous souhaitez faire usage, vous trouverez l'embout de vissage ou la douille adaptée.

Faites dès à présent le choix Würth pour vos embouts XZN ! 

Les embouts de vissage XZN et les douilles présentes dans le catalogue Würth ont été sélectionnés avec le plus grand soin par votre fournisseur. À choisir en fonction de l’empreinte (M4, M5, M6…), mais également de leur longueur (entre 25 et 75 millimètres), ces outils peuvent être multi-dents ou bien six pans extérieurs.

Les professionnels optant pour le matériel Würth profiteront de pièces fabriquées dans un acier de qualité. Très résistant, ce matériau sera gage de satisfaction pour ceux qui les adopteront.