Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout de vissage AW® E 6.3 (1/4")
Embout de vissage AW<SUP>®</SUP> E 6.3 (1/4") - 1
Embout de vissage AW<SUP>®</SUP> E 6.3 (1/4") - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout de vissage AW® E 6.3 (1/4")

E 6.3 (1/4")

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Avantages d'un entraînement AW :


  • Meilleur transfert de force

  • Durée de vie accrue

  • Centrage optimal

  • Surface de contact maximale entre l'embout et la vis


Forces d'éjection :


Forces d'éjection pratiquement nulles. Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.

Article ni repris, ni échangé.