Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout double, TX, mécanique de précision
Pour tournevis de magasin de mécanique de précision
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Entraînement : 4 mm
- Type d'empreinte : Tête hexagonale
- Matériau : S2
- Surface : Zinc phosphaté
Idéal pour utilisation en électronique et mécanique de précision
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!