Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout ébavureur
Embout ébavureur - 1 Embout ébavureur - 2 Embout ébavureur - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/DhhO3PDUP14

Embout ébavureur - 1
Embout ébavureur - 2
Embout ébavureur - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout ébavureur

Permet de chanfreiner et d'ébavurer les tubes, tiges, vis et tiges filetées
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
Art. N° 0713 900 319


  • Pour Ø 3 à 19 mm

  • Entrainement 6 pans 1/4''

Art. N° 0713 901 335


  • Pour Ø 13 à 35 mm

  • Entrainement 5/16'' (10 mm)

Entrainement 6 pans


  • Permet l'utilisation avec une perceuse / visseuse

Adapté pour l'acier, l'aluminium, l'inox, le cuivre, le zinc, le bois, la fibre de verre, le plastique dur, etc