Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Transmetteur portable CFF3100 avec technologie Bluetooth
Confort d'utilisation maximal par simple envoi d'une commande chiffrée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Verrouillage/déverrouillage et ouverture de la porte par pression d'un bouton
- Possibilité de contrôler jusqu'à deux systèmes d'entraînement simultanément
- L'état de l'entraînement de la porte peut être demandé
- Sécurité maximale grâce au chiffrement AES 128 bits et à la carte-clé
Un smartphone compatible Bluetooth (Bluetooth 4.0 LE ou version supérieure) et la dernière version iOS ou Android de l'application gratuite sont nécessaires pour la mise en service.
Apprentissage possible de deux entraînements maximum.
Si l'émetteur portable est perdu, le supprimer simplement à l'aide de l'application. Cela évitera ainsi toute perte de sécurité.
Non compatible avec le système FCA3000.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!