Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Emporte-pièce pour tôle, poinçon de découpe métrique
Emporte-pièce pour tôle, poinçon de découpe métrique - 1
Emporte-pièce pour tôle, poinçon de découpe métrique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Emporte-pièce pour tôle, poinçon de découpe métrique

Tailles ISO métriques conformes à EN 50262

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Individuel (sans boulon d'attelage)



Longue durée de vie


Géométrie de coupe spécialement développée.



3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.

Indication

Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).


Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

Pour les dimensions M16 à M 25 utilisez l'axe 9.5 x 50- Art N° 0619 795 050. Pour les dimensions M32 à M 63 utilisez l'axe 19.0 x 75- Art N° 0619 719 075. Article ni repris, ni échangé.