Radio sans fil et enceinte Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Radio sans fil et enceinte Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
Enceinte sans fil Bluetooth® M-CUBE compacte avec fonction radio FM et son riche
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
- Connexion de deux enceintes en mode Bluetooth® avec la fonction TWS (True Wireless Stereo) pour un son stéréo encore plus riche et amélioré
- Fonction radio FM avec assistant vocal pour naviguer parmi les stations
- Connexion USB type A 5 V/2 A pour charger des appareils portables et lire des supports de données USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go
- Prise d'entrée AUX pour écouter de la musique via le câble AUX fourni
- Connecteur fileté de 5/8 pouce avec douille de réduction de ¼ pouce pour un montage en option sur un support de caméra/laser
- Boîtier avec type de protection IPX5 et poignée de transport en aluminium
- Alimentation en option via une batterie M-CUBE de 18 volts ou le bloc d'alimentation fourni
Indication
Pour charger la batterie M-CUBE, un chargeur M-CUBE correspondant est également nécessaire.
1 an garantie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!