Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Les caméras d'inspection/endoscopiques de Würth sont des outils performants et pratiques pour examiner et documenter les endroits difficiles d'accès, sans avoir à démonter les pièces. Elles permettent de détecter rapidement les dommages ou les défauts dans des domaines variés, tels que l'automobile, l'industrie, le bâtiment ou la plomberie.
Würth propose plusieurs modèles de caméras d'inspection/endoscopiques, le modèle Basic et le modèle Pro Dual. Le modèle Basic est doté d'une sonde semi-rigide de 5,5 mm x 1 m, avec un angle de vue horizontal de 46° et une profondeur de champ de 1 à 6 cm. Il dispose d'un écran couleur TFT de 2,4 pouces, d'une fonction zoom numérique et d'une connexion directe via jack AV. Il fonctionne avec quatre piles et est livré avec un adaptateur miroir de renvoi d'angle. Le modèle Pro Dual est équipé d'une double caméra de 4,9 mm avec une vue frontale et latérale à 90°. Il offre une qualité d'image optimale avec deux mini LED lumineuses avec atténuateur. Il permet d'enregistrer directement les images au format JPG ou les vidéos au format NTSC ou PAL sur une carte SD. Il est fourni avec une console multifonction, un câble USB et un chargeur secteur.