Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit bitumineux renforcé au latex BITUPRO LATEX
Enduit plastique à base de bitume et renforcé de résines de type latex en phase aqueuse pour application directe sur agglos, parpaings bruts jointoyés et béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- BITUPRO LATEX est un mélange de bitume et de résines en phase aqueuse applicable directement sur parpaings, agglos et bétons
- La solution est prête à l'emploi
- La présence de latex synthétique dans l'émulsion donne au revêtement des qualités supérieures qui permettent d'améliorer notamment : la flexibilité à température négative, la tenue aux agents atmosphériques et au vieillissement, la plasticité, la souplesse, la ténacité, l'étanchéité à l'eau et à la vapeur et la résistance mécanique
Rapport d'essai du CEBTP n°BPI 8-7-0146/1 : comportement à la pression et à la contre pression
BITUPRO LATEX craint le gel. Ne jamais appliquer sur support gelé ou par temps de pluie
Le support devra toujours respecter une pente minimum de 1% sans rétention d'eau. N'appliquer que par température supérieure à + 5 °C. Pour diluer BITUPRO Latex, n'employer que de l'eau propre et froide. Humidifier bétons et maçonneries avant l'application. Ne jamais appliquer en couche épaisse. Toujours appliquer en couches fines. Eviter les " surépaisseurs ". Bien laisser sécher entre chaque couche. Dans un local confiné, ventiler pour favoriser le séchage
Dans le cas de réservoir, la mise en eau se fera une semaine au minimum après séchage complet. Exempt de tout produit toxique et de solvant
Attention particulière
Ce document contient des informations fondées sur l'état actuel de nos connaissances
Elles n'ont donc qu'une valeur indicative et ne doivent pas se substituer aux essais indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé
Bâtiment : étanchéité, imperméabilisation, protection des matériaux (agglos, parpaings, bétons)
Travaux Publics : imperméabilisation des ouvrages d'Art, scellement des enrobés
Isolation : écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau et aux gaz dans les chambres de congélation et en atmosphère contrôlée
Revêtements sportifs : pistes d'athlétisme, court de tennis ou de basket, etc. (à condition qu'ils soient recouverts)
Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoussiérées, adhérentes et sèches, (exemptes de particules non adhérentes, de rouille, de graisse, de boue, de poussière, etc.)
Mélanger le produit avant l'application
BITUPRO LATEX s'applique à froid, à la brosse, à la truelle ou au pistolet
Attendre au minimum 3 à 5 heures entre chaque couche
Appliquer en 3 couches fines et croisées en évitant les " surépaisseurs " et en laissant sécher entre chaque couche
- 1ère couche diluée avec 10 % d'eau propre
- 2ème et 3ème couche pure
Consommation : 1 à 3 kg par m² selon l'application à raison de 0,8 kg par m² et par couche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!