Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enduit de rebouchage ENDUIPRO
Enduit de rebouchage ENDUIPRO - 1
Enduit de rebouchage ENDUIPRO - 2
Enduit de rebouchage ENDUIPRO - 3
Enduit de rebouchage ENDUIPRO - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enduit de rebouchage ENDUIPRO

Enduit de rebouchage et de lissage prêt-à- l'emploi pour usage intérieur

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Pâte prête-à-l'emploi et allégée


Sans retrait et à séchage rapide


  • Application aisée

  • Sec en env. 20 min pour une épaisseur de 1 mm

Excellent pouvoir couvrant


  • Une passe est suffisante

Résiste à l'eau


Consommation : environ 0,4 kg/m²/ mm d'épaisseur

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.