Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enduit à base de bitume Bitupro
Enduit plastique polyvalent à base d'émulsion de bitume pour l'étanchéité, le collage, l'isolation, la protection et le dallage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- A base d'émulsion de bitume a structure alvéolaire, exempte de charges
- Couleur noire (après séchage)
- Donne un revêtement souple après séchage
- Bonne adhérence sur béton, béton cellulaire, brique, parpaings, bois, métal, panneaux isolants
- Ne communique ni goût, ni couleur, ni odeur aux produits mis a son contact
- Imperméable et résistant à la corrosion
- Résistant aux chocs thermiques dus aux variations de température
- Excellent pouvoir collant
- Produit non inflammable et non dangereux
- Peut etre recouvert avec des peintures en phase acqueuse
Rapport d'essai du CEBTP N°B 252-2-030/3 : comportement à la pression et à la contre pression
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Toujours respecter une pente mini. de 2 % pour les toits
Le bitume craint le gel. Ne jamais appliquer sur un support gelé ou par temps de pluie
Pour le diuler, n'employer que de l'eau propre et froide
Ne jamais appliquer en couche épaisse
Le temps de séchage dépend de la porosité du support et de l'épaisseur du film appliqué. A titre indicatif, en extérieur : variable de 10 à 24 heures en intérieur, assurer une ventilation efficace de 3 à 7 jours pour permettre un séchage complet
Ce document contient des informations fondées sur l'etat actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et ne doivent pas se substituer aux essais indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé
Classé M1 au feu
Imperméabilisation et protection des fondations en béton, collage des matériaux isolants (fibre de verre, laine de roche, polystyrène expansé, ...), étanchéité des toitures à pentes, TP
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse
Bien mélanger avant emploi (sauf pour collage)
Humidifier bétons et maçonneries avant l'application
Collage d'isolants
Application à la truelle, soit en plots espacés de 15 a 20 cm, soit en bandes espacées de 10 cm, soit en " beurrage " à la truelle sur la totalité de la surface
Presser fortement le panneau isolant pour le fixer sur son support
Imperméabilisation et protection des fondations
Application de deux couches croisées à la brosse ou à la truelle
Attendre le séchage de la 1ère couche avant d'appliquer la 2ème
Etanchéité et protection, traitement des bois et métaux
Imprégner le support avec le bitume dilué dans 50 % d'eau, puis appliquer 2 couches de bitume pure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!