Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Dérouleur automatique de tuyau d'eau 20 m

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Dérouleur automatique de tuyau d'eau 20 m

Dérouleur avec mécanisme de retour automatique exclusif pour une utilisation en toute sécurité

  • Longueur du tuyau: 20 m
  • Pression max.: 10 bar
  • Poids du produit (par pièce): 8500 g
  • Filetage de raccordement: 3/4 pouce, 1/2 pouce
  • Matière: Polypropylène - PP
  • Longueur: 540 mm
  • Largeur: 250 mm
  • Hauteur: 390 mm
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
Art. N° Longueur du tuyau Pression max. Poids du produit (par pièce) Filetage de raccordement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0886002340
20 m 10 bar 8500 g 3/4 pouce, 1/2 pouce
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
  • Tuyau indéformable, sans phtalates ni métaux lourds

  • Tuyau avec surface anti-frottement pour un enroulement rapide et parfait

  • Système de retour automatique du tuyau fiable, pratique et sûr

  • Support mural en résine renforcée avec axe en aluminium inoxydable : le dérouleur peut pivoter à 180°

  • Emballage entièrement en carton, recyclable à 100%

  • Système cadenassable sur support

  • Livré complet avec lance, raccords et fixations

  • Doté d'une rallonge de 1,5 mètres réglable pour un branchement au robinet

  • Attention : il est impératif de mettre le dérouleur hors-gel pendant les périodes froides
IndicationProduit disponible en lot (Art. N° 0886 002 330) avec le pistolet Métal Jet Art. N° 0886 002 315