Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur électrique ATS-Roll
Enrouleur électrique ATS-Roll - 1
Enrouleur électrique ATS-Roll - 2
Enrouleur électrique ATS-Roll - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur électrique ATS-Roll

Enrouleur électrique à contact tournant et bloc prises déporté : le tambour tourne, le câble de branchement ne bouge pas

  • Type de câble: H07RN-F3G2,5mm²
  • Version: 3prises de contact de mise à la terre 16A/230V
  • Courant nominal: 16 A
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Classe de protection IP: IP 44
  • Longueur x largeur x hauteur: 330,0 x 300,0 x 380,0 mm
  • puissance (câble déroulé): 1500 W
  • Puissance (câble enroulé): 3500 W
  • Protection contre la surchauffe: Disjoncteur thermique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de câble Type de câble Version Courant nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
077442025
25 m H07RN-F3G2,5mm² 3prises de contact de mise à la terre 16A/230V 16 A
1 pcs
077442040
40 m H07RN-F3G2,5mm² 3prises de contact de mise à la terre 16A/230V 16 A
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
  • Tenue remarquable aux abrasions et aux différentes huiles

  • Muni d’un disjoncteur thermique

  • Châssis double tube Ø 22 mm, de forte épaisseur

  • Technologie à contact tournant exclusif

  • Pose debout, à plat ou accroché sur son support mural optionnel

  • Bloc 3 prises déporté en caoutchouc véritable, résistant aux chocs ainsi qu’aux basses températures

  • Poignée centrée ergonomique pour une répartition idéale des charges lors du transport

  • Châssis renforcé double tube, pour une excellente rigidité garantissant sa longévité

  • Guide câble et châssis adaptés, avec enroulement bas, évitant le débordement du câble du tambour

  • Flasque de tambour perforé, afin de permettre un refroidissement et une aération optimale du câble

  • Prise complémentaire sur tambour, autorisant un branchement direct à l’endroit de l’enrouleur

  • Composants de l’enrouleur entièrement remplaçables

  • Support mural optionnel, simplifiant le rangement ou l’utilisation à un emplacement spécifique (atelier, camion, chantier, etc)

  • Made in Germany

Conforme à la norme NF EN 61242


Usage professionnel

1 an garantie