Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur prolongateur type E

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur prolongateur type E

Enrouleur prolongateur avec 4 prises à clapet

  • Version: 4prises CEE, 16A, 4prises de contact de mise à la terre
  • Courant nominal: 16 A/CA
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • puissance (câble déroulé): 3500 W
  • Puissance (câble enroulé): 1000 W
  • Normes: EN 61242
  • Protection contre la surchauffe: Disjoncteur thermique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de câble Type de câble Longueur x largeur x hauteur Version Quantité Cdt
Prix/Cdt
0774861525
25 m H07RN-F3G1,5mm² 198 x 230 x 322 mm 4prises CEE, 16A, 4prises de contact de mise à la terre
1 pcs
0774861540
40 m H05VV-F3G1,5mm² 203 x 290 x 370 mm 4prises CEE, 16A, 4prises de contact de mise à la terre
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
Châssis tube acier zingué


Tambour monobloc antichoc


  • Ø 230 mm (25m)

  • Ø 290 mm ( 50 m)

  • Câble H 07 VVF

  • 4 prises 230 V 16 A 2 pôles + terre

Pour utilisation intérieure

NF EN 61242

1 an garantie